Motion
CDM2F25TN-100AZ-M9PMDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F25TN-100AZ-M9PMDPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09953848
N° MFRCDM2F25TN-100AZ-M9PMDPC
Prix218.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F25TN-100AZ-M9PMDPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09953848
N° MFRCDM2F25TN-100AZ-M9PMDPC
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
Prix218.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M12-4 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2F25TN-100AZ-M9PMDPC CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon