Motion
CDM2F32-125Z-M9B3

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F32-125Z-M9B3

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09953908
N° MFRCDM2F32-125Z-M9B3
Prix228.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2F32-125Z-M9B3

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09953908
N° MFRCDM2F32-125Z-M9B3
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
Prix228.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    3
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2F32-125Z-M9B3 CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer