Motion
CDM2FZ25TN-100AZ-A93L4

SMC CORP OF AMERICA
CDM2FZ25TN-100AZ-A93L4

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09954401
N° MFRCDM2FZ25TN-100AZ-A93L4
Price$242.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2FZ25TN-100AZ-A93L4

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09954401
N° MFRCDM2FZ25TN-100AZ-A93L4
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
Price$242.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Details

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Coupe en bossage/style à bride latérale de tige
  • Nombre de commutateurs
    4
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2FZ25TN-100AZ-A93L4 CYLINDRE, AIR