Motion
CDM2G32TN-250AZ-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2G32TN-250AZ-M9PSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09954534
N° MFRCDM2G32TN-250AZ-M9PSAPC
Prix234.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2G32TN-250AZ-M9PSAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09954534
N° MFRCDM2G32TN-250AZ-M9PSAPC
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
Prix234.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2G32TN-250AZ-M9PSAPC CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon