Motion
CDM2HL25-300KZ-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2HL25-300KZ-M9BWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09954629
N° MFRCDM2HL25-300KZ-M9BWL
Prix314.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2HL25-300KZ-M9BWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09954629
N° MFRCDM2HL25-300KZ-M9BWL
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
Prix314.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    semi-conducteurs, indication bicolore, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Tarpauline résistante à la chaleur
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Air-hydro

Aperçu

Description du fabricant
CDM2HL25-300KZ-M9BWL CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer