Motion
CDM2KF20-200AZ-M9PVL4

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KF20-200AZ-M9PVL4

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09955075
N° MFRCDM2KF20-200AZ-M9PVL4
Prix332.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KF20-200AZ-M9PVL4

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09955075
N° MFRCDM2KF20-200AZ-M9PVL4
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
Prix332.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    4
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2KF20-200AZ-M9PVL4 CYLINDRE, AIR
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape simple et double, tourillon de tige et de tête
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté