Motion
CDM2KL25-150Z

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KL25-150Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09955230
N° MFRCDM2KL25-150Z
Price$74.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KL25-150Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09955230
N° MFRCDM2KL25-150Z
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
Price$74.05/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2KL25-150Z CYLINDRE, AIR
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : base, pied, bride avant et arrière, chape simple et double, tourillon de tige et de tête
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion