Motion
CDM2KL32-300AKZ-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KL32-300AKZ-M9BWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09955269
N° MFRCDM2KL32-300AKZ-M9BWL
Prix360.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2KL32-300AKZ-M9BWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09955269
N° MFRCDM2KL32-300AKZ-M9BWL
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
Prix360.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    semi-conducteurs, indication bicolore, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Tarpauline résistante à la chaleur
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2KL32-300AKZ-M9BWL CYLINDRE, AIR