Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Instructions d’installation
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageDe base (à bossage double face)
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- Sexe de la tigeHomme
- SérieCM2-Z
- Fiche technique
- TypePneumatique
Aperçu
- Cylindre pneumatique à double tige, à double action, non rotatif
- Tailles d’alésage (mm) : ø20, ø25, ø32, ø40
- Pare-chocs ou coussin d’air en caoutchouc
- Compact et léger
- Capacité d’interrupteur automatique