Motion
CDM2L20-250Z-M9NM

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20-250Z-M9NM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09955509
N° MFRCDM2L20-250Z-M9NM
Prix169.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20-250Z-M9NM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09955509
N° MFRCDM2L20-250Z-M9NM
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
Prix169.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    1 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2L20-250Z-M9NM CYLINDRE, AIR