Motion
CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09955517
N° MFRCDM2L20-25TZ-M9PSAPCS
Price$121.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09955517
N° MFRCDM2L20-25TZ-M9PSAPCS
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
Price$121.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Details

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2L20-25TZ-M9PSAPCS CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Course standard : 25, 50, 75, 10, 125, 150, 200, 250
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Extrémité de tige femelle disponible en standard