Motion
CDM2L20-50JZ-M9BSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20-50JZ-M9BSAPC

CDM2L20-50JZ-M9BSAPC CYLINDRE, AIR
N° D’ARTICLE MI09955605
N° MFRCDM2L20-50JZ-M9BSAPC
Prix235.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L20-50JZ-M9BSAPC

CDM2L20-50JZ-M9BSAPC CYLINDRE, AIR
N° D’ARTICLE MI09955605
N° MFRCDM2L20-50JZ-M9BSAPC
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
Prix235.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Instructions d’installation
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Tarpauline de nylon
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Fiche technique
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2L20-50JZ-M9BSAPC CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer