Motion
CDM2L32-250Z-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L32-250Z-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09956162
N° MFRCDM2L32-250Z-A93L
Prix166.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L32-250Z-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09956162
N° MFRCDM2L32-250Z-A93L
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
Prix166.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2L32-250Z-A93L CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

You May Also Like

Les clients ont également acheté