Motion
CDM2RKA25-125Z-M9PMAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RKA25-125Z-M9PMAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09957561
N° MFRCDM2RKA25-125Z-M9PMAPC
Prix210.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RKA25-125Z-M9PMAPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09957561
N° MFRCDM2RKA25-125Z-M9PMAPC
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
Prix210.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de montage inférieur
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2RKA25-125Z-M9PMAPC CYLINDRE, AIR
  • Montage direct : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : directement vers le bas ou l’avant
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif