Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Type de montageStyle de montage inférieur
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Montage direct : tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40 (mm)
- Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
- Montages : directement vers le bas ou l’avant
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion