Motion
CDM2T20-150SZ-NV-M9BL3

SMC CORP OF AMERICA
CDM2T20-150SZ-NV-M9BL3

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09957703
N° MFRCDM2T20-150SZ-NV-M9BL3
Prix306.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2T20-150SZ-NV-M9BL3

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09957703
N° MFRCDM2T20-150SZ-NV-M9BL3
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
Prix306.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Tourillon de tête
  • Nombre de commutateurs
    3
  • Support pivotant
    Expédié ensemble avec le produit, non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2T20-150SZ-NV-M9BL3 CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon