Motion
CDM2U25-50Z-N-M9PVL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U25-50Z-N-M9PVL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09957975
N° MFRCDM2U25-50Z-N-M9PVL
Price$211.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U25-50Z-N-M9PVL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09957975
N° MFRCDM2U25-50Z-N-M9PVL
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
Price$211.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Details

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Tourillon de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Expédié ensemble avec le produit, non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2U25-50Z-N-M9PVL CYLINDRE, AIR