Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Longueur du fil de connexionLongueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- AimantIntégré
- Type de montageTourillon de tige
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardG
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Extrémité de tige femelle disponible de série.
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
- Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
- Longueur totale raccourcie avec type bossé