Motion
CDM2U40-200Z-M9NWL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U40-200Z-M9NWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09958149
N° MFRCDM2U40-200Z-M9NWL
Prix221.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2U40-200Z-M9NWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09958149
N° MFRCDM2U40-200Z-M9NWL
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
Prix221.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Tourillon de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2U40-200Z-M9NWL CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté