Motion
CDM2V20-50Z-V-M9PM

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V20-50Z-V-M9PM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958345
N° MFRCDM2V20-50Z-V-M9PM
Prix178.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V20-50Z-V-M9PM

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958345
N° MFRCDM2V20-50Z-V-M9PM
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
Prix178.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    1 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille intégrale, 90°
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2V20-50Z-V-M9PM CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté