Motion
CDM2V32-50Z-NV

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V32-50Z-NV

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09958426
N° MFRCDM2V32-50Z-NV
Prix112.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2V32-50Z-NV

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09958426
N° MFRCDM2V32-50Z-NV
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
Prix112.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille intégrale, 90°
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Expédié ensemble avec le produit, non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2V32-50Z-NV CYLINDRE, AIR
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good