Motion
CDM2XB32TN-100Z

SMC CORP OF AMERICA
CDM2XB32TN-100Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09958839
N° MFRCDM2XB32TN-100Z
Prix92.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2XB32TN-100Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09958839
N° MFRCDM2XB32TN-100Z
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
Prix92.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à bossage double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2XB32TN-100Z CYLINDRE, AIR
  • CM2, type à faible friction
  • Montages : 12 options disponibles
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40mm
  • Courses allant jusqu’à 300mm en standard
  • Capacité d’interrupteur automatique