Motion
CDM2XD20TN-150Z-M9P

SMC CORP OF AMERICA
CDM2XD20TN-150Z-M9P

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958855
N° MFRCDM2XD20TN-150Z-M9P
Prix195.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2XD20TN-150Z-M9P

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958855
N° MFRCDM2XD20TN-150Z-M9P
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
Prix195.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2XD20TN-150Z-M9P CYLINDRE, AIR
  • CM2, type à faible friction
  • Montages : 12 options disponibles
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40mm
  • Courses allant jusqu’à 300mm en standard
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer