Motion
CDM2YB20-300Z-M9NWL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2YB20-300Z-M9NWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958912
N° MFRCDM2YB20-300Z-M9NWL
Prix212.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2YB20-300Z-M9NWL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09958912
N° MFRCDM2YB20-300Z-M9NWL
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
Prix212.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2YB20-300Z-M9NWL CYLINDRE, AIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif