Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantIntégré
- Type de montageDe base (à double face)
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Pression de service minimum 0.02MPa
- Double action, tige simple
- Tailles d’alésage : (mm) 20, 25, 32, 40
- Accident vasculaire cérébral : (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Diverses options de montage