Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- AimantIntégré
- Type de montageDe base
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieCNA2
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action avec verrou
- Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
- Capacité d’interrupteur automatique