Motion
CDNA2B63TN-125-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2B63TN-125-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09959927
N° MFRCDNA2B63TN-125-D
Prix612.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2B63TN-125-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09959927
N° MFRCDNA2B63TN-125-D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix612.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CDNA2B63TN-125-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté