Motion
CDNA2F100TN-350-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F100TN-350-D

C(D)NA2, Cylindre avec verrou, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI09960774
N° MFRCDNA2F100TN-350-D
Prix1,208.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F100TN-350-D

C(D)NA2, Cylindre avec verrou, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI09960774
N° MFRCDNA2F100TN-350-D
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
Prix1,208.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CDNA2F100TN-350-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté