Motion
CDQ2A16-30DZ-M9PWVSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A16-30DZ-M9PWVSDPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09965921
N° MFRCDQ2A16-30DZ-M9PWVSDPC
Prix169.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A16-30DZ-M9PWVSDPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09965921
N° MFRCDQ2A16-30DZ-M9PWVSDPC
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
Prix169.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A16-30DZ-M9PWVSDPC COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon