Motion
CDQ2A20-35DZ-M9PWMBPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A20-35DZ-M9PWMBPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09967038
N° MFRCDQ2A20-35DZ-M9PWMBPC
Prix158.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A20-35DZ-M9PWMBPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09967038
N° MFRCDQ2A20-35DZ-M9PWMBPC
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
Prix158.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    35 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2A20-35DZ-M9PWMBPC ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon