Motion
CDQ2A32-25DMZ-M9NWSDPC

SMC
CDQ2A32-25DMZ-M9NWSDPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09971905
N° MFRCDQ2A32-25DMZ-M9NWSDPC
Prix180.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
CDQ2A32-25DMZ-M9NWSDPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09971905
N° MFRCDQ2A32-25DMZ-M9NWSDPC
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
Prix180.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A32-25DMZ-M9NWSDPC COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif