Motion
CDQ2A40-30DZ-M9NVZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A40-30DZ-M9NVZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09976323
N° MFRCDQ2A40-30DZ-M9NVZ
Prix159.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A40-30DZ-M9NVZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09976323
N° MFRCDQ2A40-30DZ-M9NVZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix159.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN, Vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2A40-30DZ-M9NVZ ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté