Motion
CDQ2A50-10DZ-A93Z

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50-10DZ-A93Z

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09978631
N° MFRCDQ2A50-10DZ-A93Z
Prix157.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50-10DZ-A93Z

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09978631
N° MFRCDQ2A50-10DZ-A93Z
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
Prix157.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2A50-10DZ-A93Z ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté