Motion
CDQ2A50-150DCMZ-M9BAZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50-150DCMZ-M9BAZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09978938
N° MFRCDQ2A50-150DCMZ-M9BAZ
Prix231.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50-150DCMZ-M9BAZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09978938
N° MFRCDQ2A50-150DCMZ-M9BAZ
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
Prix231.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2A50-150DCMZ-M9BAZ ,
  • Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté