Motion
CDQ2A50-50DMZ-M9NWSBPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50-50DMZ-M9NWSBPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09981018
N° MFRCDQ2A50-50DMZ-M9NWSBPC
Prix203.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50-50DMZ-M9NWSBPC

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09981018
N° MFRCDQ2A50-50DMZ-M9NWSBPC
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
Prix203.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication 2 couleurs, NPN 3 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A50-50DMZ-M9NWSBPC COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté