Motion
CDQ2A50-75DCMZ-M9NM

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50-75DCMZ-M9NM

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09981270
N° MFRCDQ2A50-75DCMZ-M9NM
Price$185.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50-75DCMZ-M9NM

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09981270
N° MFRCDQ2A50-75DCMZ-M9NM
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
Price$185.12/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Details

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2A50-75DCMZ-M9NM ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté