Motion
CDQ2A50TF-20TZ-M9PWSDPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50TF-20TZ-M9PWSDPCS

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09981760
N° MFRCDQ2A50TF-20TZ-M9PWSDPCS
Prix132.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A50TF-20TZ-M9PWSDPCS

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09981760
N° MFRCDQ2A50TF-20TZ-M9PWSDPCS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Ressort à action unique extensible
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A50TF-20TZ-M9PWSDPCS COMPACT
  • Cylindre compact à simple effet, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Plage de course standard (mm) : 5, 10, 20
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon