Motion
CDQ2A63-100DMZ-A93L-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A63-100DMZ-A93L-XC35

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09982160
N° MFRCDQ2A63-100DMZ-A93L-XC35
Prix216.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A63-100DMZ-A93L-XC35

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09982160
N° MFRCDQ2A63-100DMZ-A93L-XC35
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
Prix216.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A63-100DMZ-A93L-XC35 COMPACT
  • Cylindre XB14 avec interrupteur automatique résistant à la chaleur (temp. max. 150°C)
  • Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
  • Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
  • Tige de piston en acier inoxydable XC6
  • XC85 Graisse pour machines de transformation des aliments
  • XC92 Cylindre résistant à la poussière pour environnements de micropoudre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon