Motion
CDQ2A63TN-175DCMZ-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A63TN-175DCMZ-A93L

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09984428
N° MFRCDQ2A63TN-175DCMZ-A93L
Prix203.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A63TN-175DCMZ-A93L

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09984428
N° MFRCDQ2A63TN-175DCMZ-A93L
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
Prix203.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    175 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A63TN-175DCMZ-A93L COMPACT
  • Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon