Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, à usage général, 2 fils, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQ2-Z
- Type de montageTrou traversant
- OptionsFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- XB9 pour les applications à basse vitesse (10 à 50mm/s)
- XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm/s)
- XC8 course réglable pour la course étendue
- XC9 course réglable pour la course de rétraction
- XC10 double course, type tige double (4 positions)
- XC11 double course, type tige unique (3 positions)