Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur du fil de connexionLongueur du cordon de 0.3 m, Connecteur M12-4 broches, Sortie 3 et 4
- Accident vasculaire cérébral35 mm
Détails
- Changement automatiquesemi-conducteurs, indication bicolore, fil 2 , horizontal
- Type de corps12 mm - 200 mm avec aimant
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2-Z
- AimantAvec aimant
- Fil de montageMétrique
- Type de montageTrou traversant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique