Motion
CDQ2BS63-30DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2BS63-30DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10013528
N° MFRCDQ2BS63-30DCZ
Prix110.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2BS63-30DCZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10013528
N° MFRCDQ2BS63-30DCZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix110.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2BS63-30DCZ , CQ2-Z
  • Double action, tige unique, charge anti-latérale
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté