Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, Gen. Purpose, Fil 2 , Vertical
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQ2-Z
- Type de montageDouble épaule
- OptionsFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique