Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, à usage général, 2 fils, horizontal
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2-Z
- Type de montageDouble épaule
- OptionsAvec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre XB14 avec interrupteur automatique résistant à la chaleur (temp. max. 150°C)
- Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
- Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
- Tige de piston en acier inoxydable XC6
- XC85 Graisse pour machines de transformation des aliments
- XC92 Cylindre résistant à la poussière pour environnements de micropoudre