Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2-Z
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre XB14 avec interrupteur automatique résistant à la chaleur (temp. max. 150°C)
- Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
- Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
- Tige de piston en acier inoxydable XC6
- XC85 Graisse pour machines de transformation des aliments
- XC92 Cylindre résistant à la poussière pour environnements de micropoudre