Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Changement automatiqueSolid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQ2-Z
- Type de montageBride de tête
- OptionsAvec pare-chocs en caoutchouc
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
Description du fabricant
CDQ2G50-200DCZ-M9PSAPC COMPACT
- Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
- Filetages de port : Rc, NPT ou G
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité