Motion
CDQ2YA32-25DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YA32-25DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10024742
N° MFRCDQ2YA32-25DCMZ
Prix79.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YA32-25DCMZ

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10024742
N° MFRCDQ2YA32-25DCMZ
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
Prix79.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CDQ2YA32-25DCMZ , LISSE, DOUBLE
  • Pression de service maximum 0.07 MPa
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage d’AVC de 5 à 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté