Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2-Z
- OptionsAvec pare-chocs en caoutchouc/filetage mâle à l’extrémité de la tige
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Pression de service maximum 0.07 MPa
- Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
- Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage d’AVC de 5 à 100mm