Motion
CDQ2YB32-10DCZ-M9BV

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YB32-10DCZ-M9BV

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10024772
N° MFRCDQ2YB32-10DCZ-M9BV
Prix170.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YB32-10DCZ-M9BV

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10024772
N° MFRCDQ2YB32-10DCZ-M9BV
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
Prix170.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, Fil 2 , Vertical
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2YB32-10DCZ-M9BV CYLINDRE, LISSE,
  • Pression de service maximum 0.07 MPa
  • Vitesse du piston : 5 à 500 mm/s
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage d’AVC de 5 à 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté