Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- AimantIntégré
- Type de montageTrous traversants
- Filetage de port standardFiletage M
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQM
Aperçu
Description du fabricant
TIGE DE GUIDE COMPACTE CDQMB25-15-M9N
- Cylindre compact de type tige de guidage
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Courses standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision non rotative de 0.2 ou moins